電動工具 :「ホイール 磨き」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去 セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み) 出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部) 穴径(Φmm)32 容量(L)引出:5 外径(Φmm)300 定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz) 本体質量(kg)121 フィルター使用数2個 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz) 回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速) ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4 関連資料(2.89MB) ホイール寸法(mm)研磨部長さ170 排出口径(Φmm)175
1台
809,800 税込890,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります