電動工具 :「金属研磨剤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。 ベルト長さ(mm)915 ベルト寸法(mm)100×915 ベルト幅(mm)100 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 ベルト速度(m/min)516/618 付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) モータータイプ専用自社モータ ベルト幅W×長さL(mm)100×915 フィルター1枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830 集塵方式カートリッジフィルター方式 ちり落とし方式手動式 ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3 ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります