電動工具 :「アクセサリーケース」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
幅広い作業・素材に対応する、種類豊富な先端パーツがセットになったルーターセット。
幅広い用途に対応する、充実の83パーツ入り。
軽く、スマートな形状なので持ちやすく、先端工具の取り付けが簡単。
無段階の変速スイッチ式。
専用ケース付きなので持ち歩きにも便利。
アクセサリーやプラモデル作り、ガラスや陶器への模様彫り、お気に入りの小物や工具のお手入れなどに。
用途切削作業、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業など
仕様二重絶縁
材質(本体)ABS+TPR
先端軸径 2.35ミリ、3.0ミリサイズの先端パーツが使用可能
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
電源ACアダプター
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約2.1(本体・ACアダプター)
寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】約26×162
本体質量(g)約116
ケース寸法(mm)約220×165×65
定格出力DC14V 0.4A
定格使用時間(分)10
1セット
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。