切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。
ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。
0~45度までの角度切りが可能です。
本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。
金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断
コード長さ(m)2
仕様絶縁構造:二重絶縁
付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2
質量(kg)14.5
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1400
コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)
電動機単相直巻整流子電動機
1台
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。