電動工具 :「ねじ切り 旋盤」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
トラスコ品番298-1670
質量(kg)32.5
ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)
自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。
別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。
使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9322
質量(kg)63
ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9306
質量(kg)64
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。