電動工具 :「鋼管 切断 工具」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業超硬カッター TC-20
カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。
用途鋼管、被覆鋼管の切断 回転数(min-1[r.p.m])3100 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番809-4514 質量(kg)3.4 モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A トラスコ品番370-9400 質量(kg)32 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2 トラスコ品番485-4586 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B) 適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 トラスコ品番448-9314 質量(kg)65 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。 仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A トラスコ品番270-0158 質量(kg)12
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

レッキス工業ライトグルーブ150DX
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。 自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。 ※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工 無負荷回転数(min-1[r.p.m])49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625 モーター(W)600 モーター電圧(V)100 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業ライトグルーブ
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A 質量(kg)75 形式RG150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])49 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625 モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

レッキス工業ハイパーソー
切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です) ストローク数(min-1)950~2050 ストローク量(mm)26 モーター単相シリースモーター、 入力1200W 質量(kg)4 トラスコ品番337-9710
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります