ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
トラスコ品番298-1670
質量(kg)32.5
ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
トラスコ品番852-0522
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台
全長(mm)873
質量(kg)123
全幅(mm)635
全高(mm)558
ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
トラスコ品番852-0521
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)873
質量(kg)123
全幅(mm)635
全高(mm)558
ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9306
質量(kg)64
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9314
質量(kg)65
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)
自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。
別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。
使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9322
質量(kg)63
ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。
消費電力(W)750
電源(V)AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
付属品(ダイヘッド)-、(チェーザ)-
トラスコ品番284-3391
質量(kg)123
ねじ切り能力8A~100A(1/4B~4B)
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
トラスコ品番485-4594
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
仕様超硬カッタ付
トラスコ品番852-0554
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台
全長(mm)540
質量(kg)32
全幅(mm)345
全高(mm)355
ねじ切り能力15A~40A
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番370-9400
質量(kg)32
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付
トラスコ品番852-0414
セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
全長(mm)930
質量(kg)170
全幅(mm)680
全高(mm)590
ねじ切り能力65~150
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
30日以内出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付き
トラスコ品番852-0413
セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
全長(mm)930
質量(kg)170
全幅(mm)680
全高(mm)590
ねじ切り能力65~150
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2
トラスコ品番485-4586
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)
適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
形式F25A3-TC
タンク容量(L)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
サイズ8A-25A
形式F25A3ステンレス管仕様
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
適合パイプステンレス管
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。
高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工
消費電力(W)500
電源(V)100
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58
トラスコ品番852-0540
セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)540
質量(kg)32
全幅(mm)345
全高(mm)355
最大加工能力【ねじ】15A~20A
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。
高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz)
トラスコ品番852-0539
セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)873
質量(kg)120
全幅(mm)635
全高(mm)455
最大加工能力【ねじ】15A~65A
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
30日以内出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)65
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])42
モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)
タンク容量(L)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395
本体質量(kg)46
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ
能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)65
1台
¥669,800
税込¥736,780
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる
モーター単相100V、出力330W、シリースモーター
質量(kg)4.89
トラスコ品番809-4804
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる
モーター単相100V、出力330W、シリースモーター
質量(kg)3.98
トラスコ品番809-4803
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる
モーター単相100V、出力330W、シリースモーター
質量(kg)3.76
トラスコ品番809-4517
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる
モーター単相100V、出力330W、シリースモーター
質量(kg)3.26
トラスコ品番809-4516
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる
モーター単相100V、出力330W、シリースモーター
質量(kg)3.35
トラスコ品番809-4806
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる
モーター単相100V、出力330W、シリースモーター
質量(kg)3.18
トラスコ品番809-4805
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)
モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ
能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558
本体質量(kg)123
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1
能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)65
トラスコ品番760-4874
質量(kg)65
1台
¥639,800
税込¥703,780
当日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx2
能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)68
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)
セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1
能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)
タンク容量(L)4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405
本体質量(kg)67
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。