電動工具 :「4mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174
質量(g)440
グリップ径(Φmm)55
使用範囲N4~M6
寸法1(mm)174
寸法2(mm)440
寸法3(mm)40
寸法4(mm)Φ26
寸法5(mm)Φ13
寸法6(mm)8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合機種EN410
高強度構造体用リベット対応
Φ6.4mmステンレスリベット対応
高速締結&高出力で快適な作業を実現
業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大
ストローク(mm)25
本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時)
モーターブラシレス
ケース寸法(mm)450×370×120
使用ジョー超硬質ジョー大
リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
フレームヘッド部直径(Φmm)23
隅うち最小幅(mm)34
充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%)
関連資料※メーカーチラシ(1.16MB)
サイクルタイム締結速度:1.3秒
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277
引力(kN)最大19.6
電動&エアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダー!
エアーレスで卓上サイズなので、作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
ブラインドリベットを片手で自動セット!生産性・作業性が劇的アップ。
3秒に1本以上の安定したリベット供給を実現。
電気のみで動作するので省エネに貢献。
生産管理に便利ナカウンター機能や外部出力端子を標準装備。
コードレスリベッター(R2B1)との併用でさらに環境にやさしい現場に。
用途リベット装着の生産性向上に
材質プラスチック・ステンレス・スチール(カバーユニット)/ステンレス(ドラムユニット)
質量(kg)10.5
電源(V)AC100~240(50~60Hz)
騒音値(dB)75以下
外部出力他の機器と接続可
機能トータルカウントモード、プリセットカウントモード、ノーカウントモード
消費電流(A)1以下
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×350×240
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.29MB)
サイクルタイム3秒以下/本
動作電圧(V)DC12
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。