1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマドリルのストッパー3種類に簡単装着。Φ6・六角・ラックストッパー対応。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認もOK。ストッパーに簡単装着。
用途ストッパーに取付けて水平が確認できます。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。落下防止コードの取付けができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 仕様水平・鉛直測定可能・ハンマドリル取付け・落下防止コード取付部付(コード別売) 寸法(mm)30×63×67 黒(スケルトン) 質量(g)35 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 対応寸法(mm)円形:Φ6、六角:6、ラック:5.5×7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング