スリムボディーで回転数調整付の軽量スリムルーター。2種のチャックで用途が広いタイプです。木材、石、ガラス、貝殻、プラスチック、陶器、鉄等の磨きや削りに使用できるホビールーター。
1袋
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付
ボリュームスイッチで細かく無段変速
手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)0.5~3.2
連続使用時間(分)30
フレキ長(mm)1000
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
本体寸法(mm)145×105×98
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2
連続使用時間(分)30
フレキ長(mm)800
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。
付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)
長さ(mm)155
質量(g)140
径(Φmm)28
回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)
入力USBタイプMicro-B
適合軸径(Φmm)先端工具:2.34
連続使用時間(分)30
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)100
バッテリー容量(mAh)850
1台
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点
寸法(mm)(モーター)105×120×95
消費電力(W)90
シャフト長さL(mm)1000
定格時間連続30分以内
適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材
チャック能力(mm)(コレットチャック)2.34/3
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035
出力(W)90
本体寸法(mm)145×105×98
チャック能力(mm)0.5~3.2
フレキ長(mm)1000
1枚
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034
出力(W)90
本体寸法(mm)145×105×98
チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2
フレキ長(mm)800
1枚
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材
出力(W)12
本体寸法(mm)24×115
チャック能力(mm)(差し込み)2.34
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
防雨型ドラム
日動工業
税込¥36,278~
¥32,980~
ドリルスタンド
PROXXON(プロクソン)
税込¥26,378~
¥23,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。