電動工具 :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレックスジョイ丸チャージ
USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。 付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A) 長さ(mm)155 質量(g)140 径(Φmm)28 回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速) 入力USBタイプMicro-B 適合軸径(Φmm)先端工具:2.34 連続使用時間(分)30 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)100 バッテリー容量(mAh)850
1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります