電動工具 :「丸ノコ刃」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。