電動工具 :「回転テーブル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。 材質樹脂 電流(A)4.9 消費電力(W)450 電源AC100V(50/60Hz共用) 打撃数(min-1[回/分])0~2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000 本体質量(kg)1.9(コード除く) 最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時) ソケット差込角(mm)12.7(1/2) 定格使用時間(分)30
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります