スピンドルサンダー 330WSK11(2件のレビュー)3日以内出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。<br />ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。<br />糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。<br />必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。<br />木工作業には欠かせないサンダーです。<br />木材専用です。
用途木材の曲面研磨。電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16