電動工具 :「排気口」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。 セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個 材質本体:鉄、樹脂 全長(mm)約190 質量(kg)0.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード) 空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時) 最大締付トルク(N・m)40 空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります