電動工具 :「石材研磨」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。
用途各種石材類の表面研磨、面取り。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
¥769
税込¥846
翌々日出荷
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。
材質樹脂
質量(kg)約1.0
本体寸法(mm)295×100×50
機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)
振動数(min-1)7500~15000
モーター電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li
振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。
用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
¥619
税込¥681
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。