1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522 ベルト寸法(mm)100×915 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400 電源(V)単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0 消費電力(W)340 コード長さ(m)約2.0 付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg)約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります