電動工具 :「角テーブル」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質アルミダイキャスト 奥行(mm)テーブル(ふところ):225 電流(A)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300 適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°)0~45 回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 錐の最大送り(mm)60 テーブルタイプ 電源(V)単相交流100 電流(A)6.5 消費電力(W)600 テーブル寸法(mm)205×205 フトコロ(mm)125 仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き 質量(kg)約29
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります