電動工具 :「デプス」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
電源AC100V(50/60Hz) 電流(A)5.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700 チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13 寸法(mm)本体:265×180×65 質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む) 穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下) 絶縁種別二重回線 コード2芯 2.0m 定格消費電力500W 定格使用時間30分 打撃数(bpm)0~43200
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります