電動工具 :「溝 切り 木材」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源AC100V(50/60Hz) 電流(A)3.6 付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1 寸法(mm)215×90×90 質量(kg)1.5(コード含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります 絶縁種別二重絶縁 コード2芯 1.8m 定格消費電力350W 定格使用時間15分 ビット軸径(Φmm)Φ6
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります