18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)40
最大締付トルク(N・m)155
打撃数(min-1[回/分])0~3900
仕様スイッチ:無段変速
セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220
チャック寸法(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本
保証期間お買い上げ日より1年
回転数(min-1[回/分])0~3000
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。