電動工具 :「ブロワ風量」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。
バッテリー容量(Ah)2.0
集塵容量(L)30
風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47
風速(km/h)ブロワー:219
充電時間(分)100
質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)
付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグ
連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50
トラスコ品番769-7686
長さ(mm)980
幅(mm)180
高さ(mm)290
電圧(V)36
適合バッテリーリチウムイオン
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
お庭周り、共有通路など、落ち葉の季節の家周りのお掃除は大変。
"ブロワー"で落ち葉を集め、"バキューム"で吸い取れば粉砕機能で、落ち葉が一気にサイズダウン。
あとは捨てるだけとラクラク。36vリチウムバッテリーで、十分な作業量+簡単メンテナンスが実現。
付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集じんパック
質量(kg)ブロワー:約2.4、バキューム:約3.4(電池込)
電圧(V)36
集塵容量(L)約30
風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)100
風速(km/h)ブロワー:219
標準作業時間(TURBOモード)ブロワー:約28分、バキューム:約26分、(ECOモード)ブロワー:約55分、バキューム:約50分
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ブロワー:98×18×29、バキューム:125×27×29
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。