電動工具 :「diy」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EJS183-JP EVOジグソーヘッド BLACK&DECKER 動画あり
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速 付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用 適合(ジグソー刃)T/Uシャンク トラスコ品番440-4564 適合本体EVO183 質量(kg)0.5 タイプジグソー 切断能力(mm)(パイン材)最大45 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 取付け方法(刃)ワンタッチ 切断能力(mm)アルミニウム最大5 切断能力(mm)軟鉄板最大10 ストローク長(mm)13 適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs 付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書 質量(kg)1 打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350 チャック能力(mm)1~10 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)40 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21 クラッチ数(段)11
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ヘッドを交換できるマルチエボシリーズのインパクトドライバーのスターターキット。DIYの基本をこの一台で!別売りのヘッドアタッチメント(12種類)を交換すれば様々な作業が可能に。本体は前モデルより人間工学に基づいたデザインになり、使いやすさが向上。グリップを細くしてより持ち易く、ヘッドリリースボタンは押しやすく改良。本体のみの重量が約11%軽量化し使い易さを追求!。ビットホルダーの幅を広くして、ビットやネジを複数保持する事が可能。リチウムバッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量し作業時間が約30%上昇
用途マルチインパクトドライバーとして。ブラデカ/電動工具/作業工具/DIY/現場/工具/作業/電気ドリル/電動ドリル/インパクト/ドライバー/電気/電動/自動/回転数/ヘッド/交換/暗所作業/マルチ/ツール/リチウム/リチウムイオン/バッテリー/電池/2.0Ah/長時間/コードレス/高トルク/トルク/140n/m/LED/LEDライト/木工/木工作業/家具/ハンドメイド/リフォーム/内装/内装工事/改装/改装工事/大工/ねじ締/ネジ/クラッチ/機能/人間工学/エルゴノミックデザイン 付属品ビット:プラス#2両頭ビット、バッテリー・充電機:2.0Ahリチウムバッテリー1個・急速充電器、ケース:専用キットボックス(EVO185B1と同じ) 材質ABS樹脂 質量(kg)2、(ボディのみ)約0.54 スイッチ無段変速 最大トルク(N・m)140 打撃数(min-1[回/分])0~4000 チャック能力(mm)6.35六角軸 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)19.7×7.6×23 回転数(min-1[回/分])0~3100 ビットホルダーマグネット ライト機能LEDライトあり
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。 仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ 付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス 質量(kg)0.54 オレンジ スイッチ無段変速 電源バッテリ駆動 チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200 電池2個(付属) バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000 クラッチ数(段)ドライバー:11 ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800 ストローク長(mm)ジグソー:13 ビットホルダーマグネット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池 ストローク数(回/分)0~3000 ストローク長(mm)22 最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60 充電時間(分)約40 クランプクイッククランプ タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード ブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます) 質量(kg)1.53(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ) 付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) スイッチ無段変速 トラスコ品番474-3091
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー 付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品) 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 チップソー外径(Φmm)140 チップソー内径(Φmm)10 角度調節切断:0-50度
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります