電動工具 :「2mm」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = シングルエンド。全体長さ = 125 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 12mm。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 100 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = K20。厚さ = 12mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 100 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = P30。厚さ = 12mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 6V ac。定格電力 = 30VA。出力数 = 2。二次電流 = 2.5A。高さ = 32mm。重量 = 503g。直径 = 70mm。寸法 = 70 (Dia.) x 32mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。. トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。. 特長. ;ul> ;li>向上された効率性 ;/li> ;li>コンパクトなサイズと重量 ;/li> ;li>低電磁干渉(EMI) ;/li> ;li>可聴ノイズを低減 ;/li> ;li>優れた電気絶縁性 ;/li> ;li>二重絶縁一次リード線 ;/li> ;li>最大動作周波数60 Hz ;/li> ;li>2出力 ;/li> ;li>定格電圧230 V AC ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>音響機器 ;/li> ;li>医療機器 ;/li> ;li>通信機器 ;/li> ;li>産業用制御システム ;/li> ;li>電源 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

タイプ = シングルエンド。全体長さ = 110 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 10mm。厚さ = 16mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

タイプ = シングルエンド。全体長さ = 140 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 16mm。厚さ = 25mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 140 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = P30。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

旋盤部品 = 旋盤工具ビット。全体長さ = 125 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = K20。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 18V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 1.389A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。. トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。. 特長. ;ul> ;li>向上された効率性 ;/li> ;li>コンパクトなサイズと重量 ;/li> ;li>低電磁干渉(EMI) ;/li> ;li>可聴ノイズを低減 ;/li> ;li>優れた電気絶縁性 ;/li> ;li>二重絶縁一次リード線 ;/li> ;li>最大動作周波数60 Hz ;/li> ;li>2出力 ;/li> ;li>定格電圧230 V AC ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>音響機器 ;/li> ;li>医療機器 ;/li> ;li>通信機器 ;/li> ;li>産業用制御システム ;/li> ;li>電源 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 12V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 2.083A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。. トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。. 特長. ;ul> ;li>向上された効率性 ;/li> ;li>コンパクトなサイズと重量 ;/li> ;li>低電磁干渉(EMI) ;/li> ;li>可聴ノイズを低減 ;/li> ;li>優れた電気絶縁性 ;/li> ;li>二重絶縁一次リード線 ;/li> ;li>最大動作周波数60 Hz ;/li> ;li>2出力 ;/li> ;li>定格電圧230 V AC ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>音響機器 ;/li> ;li>医療機器 ;/li> ;li>通信機器 ;/li> ;li>産業用制御システム ;/li> ;li>電源 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります