電動工具 :「木ねじ 6mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に
仕様LEDライト付き
付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm
材質本体:スチール、カバー:樹脂
色サンドベージュ/グレー
消費電力(W)25
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)
ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)
最大締付トルク(N・m)3.7
定格時間(分)10
チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりのほか、木材・薄鉄板などの穴あけに
付属品両頭ビット+2×65mm、両頭ビット+1/-6×65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm、取扱説明書
材質本体:樹脂
色サンドベージュ/ブラック/グレー
質量(g)約1026
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)70
回転数(min-1[r.p.m])0~470(無段階変速)
定格電圧(V)AC100
穴あけ能力(mm) 鉄工6
穴あけ能力(mm) 木工10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大3.8×40
電源コード(m)約2
定格時間(分)20分
トルク(N・m)7.8
クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモード
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)185×56×170
ドリルチャック径(mm)0.8~10(キーレスチャック)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。