2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に 仕様LEDライト付き 付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm 材質本体:スチール、カバー:樹脂 サンドベージュ/グレー 消費電力(W)25 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材) ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材) 最大締付トルク(N・m)3.7 定格時間(分)10 チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりのほか、木材・薄鉄板などの穴あけに 付属品両頭ビット+2×65mm、両頭ビット+1/-6×65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm、取扱説明書 材質本体:樹脂 サンドベージュ/ブラック/グレー 質量(g)約1026 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)70 回転数(min-1[r.p.m])0~470(無段階変速) 定格電圧(V)AC100 穴あけ能力(mm) 鉄工6 穴あけ能力(mm) 木工10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大3.8×40 電源コード(m)約2 定格時間(分)20分 トルク(N・m)7.8 クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモード 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)185×56×170 ドリルチャック径(mm)0.8~10(キーレスチャック)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります