用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに
材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)
色サンドベージュ
定格電圧AC100V
消費電力480W
電源コード(m)約2
周波数50Hz・60Hz
機能オービタル:三段階
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用
切断能力(mm)木工最大65
切断能力(mm)鉄工最大6
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。