万能糸のこDREMEL(ドレメル)(2件のレビュー)当日出荷
家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38切断能力(mm)軟鋼板0.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)2ストローク幅(mm)8ストローク数(min-1[回/分])1100~1800タイプケース付フトコロ(mm)250付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド質量(kg)1.1アズワン品番65-2054-76
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
電工ドラム日動工業税込¥41,778~¥37,980~
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~
トラッカー プロHiKOKI(旧:日立工機)税込¥4,948¥4,498
USB対応充電器HiKOKI(旧:日立工機)税込¥9,898¥8,998