電動工具 :「刻印機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし 仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当 質量(kg)52.6 使用圧力(MPa)0.3~0.7 アズワン品番64-7673-59 打撃エネルギー(N・m)131~321 衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0 打撃サイクル(回/min)1~6 空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング