正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
幅(mm)64
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番121-9193
質量(kg)2.6
奥行(mm)258
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600
能力ボルト径M16
充電時間(分)70
パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)
最大回転数(min-1[r.p.m])2500
ねじ径5/16-24UNF
全長(mm)200
空気消費量(m3/min)0.66
質量(kg)1.2
トラスコ品番541-4822
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。
低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに
パッド寸法(mm)75×110
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
仕様非吸塵、のりパッド仕様
トラスコ品番541-5128
全長(mm)117
質量(kg)0.86
使用空気圧力(MPa)0.62
オービット径(Φmm)3
ホース接続口1/4
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。