電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
2ポート搭載で2台同時急速充電を可能に 2台同時利用時は各ポート最大出力20Wで合計40Wに対応。iPhone×iPhoneやiPhone×スマホを2台同時に急速充電出来る魅力的なACアダプターです
仕様●コンセントプラグ:90°スイング●出力(USB-C1/C2):5V・3A / 9V・3A / 12V・2.9A / 15V・2.33A / 20V・1.75A (Max 35W) 3.3-11V・3A●合計出力(USB-C1+C2):30W+7.5W or 20W+20W (Total 40W Max)●急速充電規格:PD3.1
寸法(mm)46×36×29
質量(g)78
入力100-240V 50-60Hz 1.0A
ポートUSB-C×2
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。