絞り込み
ブランド
  • ミスターマイスター
  • モノタロウ(45)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,339)
  • マキタ(2,320)
  • エスコ(1,118)
  • BOSCH(ボッシュ)(732)
  • 修理(713)
  • Panasonic(パナソニック)(419)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(395)
  • ミルウォーキーツール(375)
  • 日東工器(328)
  • 日動工業(283)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(147)
  • 大阪ジャッキ製作所(131)
  • PROXXON(プロクソン)(125)
  • オグラ(125)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • エクセン(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Compact7用タイミングベルト ミスターマイスターCompact7用タイミングベルトミスターマイスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
突切りブレード ミスターマイスター突切りブレードミスターマイスター(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬菱形チップ ミスターマイスター〔汎用〕超硬菱形チップミスターマイスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66701/66702/66703同梱品と同等品。 チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピースグラインダーHP-250 ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1770電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
〔汎用〕超硬箱型チップ ミスターマイスター〔汎用〕超硬箱型チップミスターマイスター(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66704同梱品と同等品です。
(チップ)突切り材質(チップ)超硬チップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
突切りブレード用ホルダー ミスターマイスター突切りブレード用ホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する対応機種Compact7アズワン品番64-5178-31RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスホルダー ミスターマイスターダイスホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチアズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬箱型チップ ミスターマイスター〔SUS〕超硬箱型チップミスターマイスター
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スロアウエイバイト突切りホルダー用のSUS向きチップ。 No.66744同梱品と同等品。 汎用タイプに比べてSUS・鋼の切削に適したチップブレーカーを採用しています。 汎用向けチップに比べて切削性が良い。 SUS・鋼切削に適したチタンコーティングを施してあります。
材質(チップ)超硬(チップ)突切りチップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬菱形チップ ミスターマイスター〔SUS〕超硬菱形チップミスターマイスター
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS・鋼向きチップ。 No.66741/66742/66743同梱品と同等品。 SUSや鋼の切削に特化したチップブレーカーを採用した交換チップ。汎用向けチップに比べて切削性が良い。耐熱性に優れたコーティングを施しています。
材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロック ミスターマイスターパラレルブロックミスターマイスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
小型工作機械のための切削油 ミスターマイスター小型工作機械のための切削油ミスターマイスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ミスターマイスター・小型工作機械用切削オイル。金属加工において切削工具や材料に塗布する事で加熱を抑え、刃の切削熱による切削不効率を低減する。
適合材アルミ、鉄、真鍮、銅RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ ミスターマイスター超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップミスターマイスター(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用回転センター(MT-2) ミスターマイスターCompact-9用回転センター(MT-2)ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えますアズワン品番64-5177-77RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9スターターセットミスターマイスター(2件のレビュー)
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ ミスターマイスターカーボンブラシミスターマイスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
ダイヤモンドコアドリル(G) ミスターマイスターダイヤモンドコアドリル(G)ミスターマイスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用トップスライド ミスターマイスターCompact-3用トップスライドミスターマイスター(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
579,800税込637,780
1セット
11日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz)ベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550)クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mmねじピッチ(mm)(切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0消費電力(W)250心押台(mm)クイルトラベル:40、MT-2S刃物台(mm)8角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
(SUS汎用)超硬菱形チップ ミスターマイスター(SUS汎用)超硬菱形チップミスターマイスター
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
スロアウェイバイトバイト右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS加工向きのチップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
(SUS用)超硬箱型チップ 溝入用 ミスターマイスター(SUS用)超硬箱型チップ 溝入用ミスターマイスター
5,498税込6,048
1個ほか
5日以内出荷
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用のSUS向き溝入れチップ。No.66745同梱品と同等品です。
セット内容SUS向き超硬箱形・溝入れ用チップチップ幅(mm)2材質(チップ)超硬チップ形状溝入れRoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップ ミスターマイスター〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップミスターマイスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。 汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
右勝手・超硬菱形チップ ミスターマイスター右勝手・超硬菱形チップミスターマイスター
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピースグラインダー用ハンドピース ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダー用ハンドピースミスターマイスター
21,980税込24,178
1個
当日出荷
適合本体HP200/300RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤 ミスターマイスターミニフライス盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】スピンドルMT-2スピンドル間距離(mm)270電源(V)100 50/60Hzセット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730質量(kg)40モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスターHP200S/300用ハンドピースミスターマイスター(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
HP100R2用 接続ケーブル ミスターマイスターHP100R2用 接続ケーブルミスターマイスター
919税込1,011
1本
当日出荷
ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
RoHS指令(10物質対応)対応
(仕上)超硬菱形チップ ミスターマイスター(仕上)超硬菱形チップミスターマイスター
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
用途鋼向きの仕上げチップアズワン品番64-5179-09RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックMT-3 ミスターマイスタードリルチャックMT-3ミスターマイスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピース ミスターマイスター精密ハンドピースミスターマイスター(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
三爪ドリルチャック ミスターマイスター三爪ドリルチャックミスターマイスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用タイミングベルト ミスターマイスターCompact9用タイミングベルトミスターマイスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤 ミスターマイスター精密卓上フライス盤ミスターマイスター(2件のレビュー)
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760把握径(Φmm)1~13質量(kg)50モーター出力(W)350送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤 ミスターマイスター精密卓上旋盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用自動送り装置 ミスターマイスターCompact-3用自動送り装置ミスターマイスター
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。
用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。アズワン品番64-5178-66RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤 ミスターマイスター精密ミニ旋盤ミスターマイスター(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
599,800税込659,780
1セット
翌々日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W定格消費電力(W)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500モーター出力(W)500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
469,800税込516,780
1セット
15日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250Wベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵心押台クイルトラベル40mm、MT-2S自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm出力(W)250定格消費電力(W)350保証期間180日
デジタルカウンター(LittleMilling11用) ミスターマイスターデジタルカウンター(LittleMilling11用)ミスターマイスター
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
LittleMilling11専用のデジタルカウンターです。材料に応じた最適な速度を表示することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
(SUS)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ ミスターマイスター(SUS)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップミスターマイスター
8,798税込9,678
1パック(3個)
5日以内出荷
主にステンレス加工に適しているチップです。
仕様(アーバー)MT-3適合LittleMilling11アズワン品番64-2326-14RoHS指令(10物質対応)対応
強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用) ミスターマイスター強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用)ミスターマイスター
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
外径40mmのフェイスミルです。60841(汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップが装着されています。
適合LittleMilling11セット内容強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、チップ×3刃径(Φmm)40テーパーMT-3アズワン品番64-2326-12RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具