絞り込み
ブランド
  • ミスターマイスター
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,272)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,212)
  • BOSCH(ボッシュ)(713)
  • エスコ(548)
  • Panasonic(パナソニック)(327)
  • ミルウォーキーツール(325)
  • 日東工器(317)
  • 京セラインダストリアルツールズ(286)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(267)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(127)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • PROXXON(プロクソン)(106)
  • BLACK&DECKER(89)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(82)
  • 東京オートマック(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 〔汎用〕超硬菱形チップ ミスターマイスター

    〔汎用〕超硬菱形チップ

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66701/66702/66703同梱品と同等品。 チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
    材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切りブレード ミスターマイスター

    突切りブレード

    ミスターマイスター(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
    用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハンドピースグラインダーHP-250 ミスターマイスター

    精密ハンドピースグラインダーHP-250

    ミスターマイスター
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
    セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書全長(mm)152質量(g)約250電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)握り径(Φmm)30接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1720(カールコード最大)電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
  • Compact7用タイミングベルト ミスターマイスター

    Compact7用タイミングベルト

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用〕超硬箱型チップ ミスターマイスター

    〔汎用〕超硬箱型チップ

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷
    スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66704同梱品と同等品です。
    (チップ)突切り材質(チップ)超硬チップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ ミスターマイスター

    超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷
    菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
    適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切りブレード用ホルダー ミスターマイスター

    突切りブレード用ホルダー

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
    用途突切りブレードを保持する対応機種Compact7アズワン品番64-5178-31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップ ミスターマイスター

    〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップ

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。 汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
    材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラレルブロック ミスターマイスター

    パラレルブロック

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
    材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスホルダー ミスターマイスター

    ダイスホルダー

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
    用途雄ネジを切る仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチアズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ミニ旋盤 ミスターマイスター

    精密ミニ旋盤

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
    用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャックMT-3 ミスターマイスター

    ドリルチャックMT-3

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
    セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハンドピース ミスターマイスター

    精密ハンドピース

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
    用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
  • 右勝手・超硬菱形チップ ミスターマイスター

    右勝手・超硬菱形チップ

    ミスターマイスター
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
    材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドコアドリル(G) ミスターマイスター

    ダイヤモンドコアドリル(G)

    ミスターマイスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
    長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能精密旋盤 ミスターマイスター

    万能精密旋盤

    ミスターマイスター(4件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
    用途金属加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】スピンドルMT-2心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150電源(V)100 50/60Hzセット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1心高(mm)75刃物台(mm)8×8 角用質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーコレットキットΦ3.0mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ3.0mm

    ミスターマイスター
    3,498税込3,848
    1セット
    7日以内出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
    仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • (SUS汎用)超硬菱形チップ ミスターマイスター

    (SUS汎用)超硬菱形チップ

    ミスターマイスター
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    スロアウェイバイトバイト右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS加工向きのチップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三爪ドリルチャック ミスターマイスター

    三爪ドリルチャック

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
    材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型工作機械のための切削油 ミスターマイスター

    小型工作機械のための切削油

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ミスターマイスター・小型工作機械用切削オイル。金属加工において切削工具や材料に塗布する事で加熱を抑え、刃の切削熱による切削不効率を低減する。
    適合材アルミ、鉄、真鍮、銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフライス盤 ミスターマイスター

    ミニフライス盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1セット
    8日以内出荷
    スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
    用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】スピンドルMT-2スピンドル間距離(mm)270電源(V)100 50/60Hzセット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730質量(kg)40モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
  • (SUS)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ ミスターマイスター

    (SUS)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ

    ミスターマイスター
    8,798税込9,678
    1パック(3個)
    当日出荷
    主にステンレス加工に適しているチップです。
    仕様(アーバー)MT-3適合LittleMilling11アズワン品番64-2326-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9スターターセット

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能精密旋盤compact7スターターセット ミスターマイスター

    万能精密旋盤compact7スターターセット

    ミスターマイスター
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷
    旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)質量(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハンドピースグラインダー用ハンドピース ミスターマイスター

    精密ハンドピースグラインダー用ハンドピース

    ミスターマイスター
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    適合本体HP200/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用トップスライド ミスターマイスター

    Compact-3用トップスライド

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
    用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用) ミスターマイスター

    強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用)

    ミスターマイスター
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    外径40mmのフェイスミルです。60841(汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップが装着されています。
    適合LittleMilling11セット内容強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、チップ×3刃径(Φmm)40テーパーMT-3アズワン品番64-2326-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセット ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセット

    ミスターマイスター
    299,800税込329,780
    1セット
    翌々日出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ミニ旋盤Compact3スターターセット ミスターマイスター

    精密ミニ旋盤Compact3スターターセット

    ミスターマイスター
    149,800税込164,780
    1セット
    翌々日出荷
    旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)電源(V)100消費電力(W)150心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP100R2用 接続ケーブル ミスターマイスター

    HP100R2用 接続ケーブル

    ミスターマイスター
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ ミスターマイスター

    カーボンブラシ

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
  • 割出用心押台 ミスターマイスター

    割出用心押台

    ミスターマイスター
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。 ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。
    アズワン品番64-5179-46RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬菱形チップ交換用TROXレンチ ミスターマイスター

    超硬菱形チップ交換用TROXレンチ

    ミスターマイスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超硬スロアウェイバイトシリーズの菱形チップ交換用工具です。
    アズワン品番64-5179-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔SUS〕超硬箱型チップ ミスターマイスター

    〔SUS〕超硬箱型チップ

    ミスターマイスター
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷
    スロアウエイバイト突切りホルダー用のSUS向きチップ。 No.66744同梱品と同等品。 汎用タイプに比べてSUS・鋼の切削に適したチップブレーカーを採用しています。 汎用向けチップに比べて切削性が良い。 SUS・鋼切削に適したチタンコーティングを施してあります。
    材質(チップ)超硬(チップ)突切りチップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔SUS〕超硬菱形チップ ミスターマイスター

    〔SUS〕超硬菱形チップ

    ミスターマイスター
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS・鋼向きチップ。 No.66741/66742/66743同梱品と同等品。 SUSや鋼の切削に特化したチップブレーカーを採用した交換チップ。汎用向けチップに比べて切削性が良い。耐熱性に優れたコーティングを施しています。
    材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬突切り丸チップ ミスターマイスター

    超硬突切り丸チップ

    ミスターマイスター
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
    刃径(Φmm)3.175(1/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンジギアセット ミスターマイスター

    チェンジギアセット

    ミスターマイスター
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。
    仕様(ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60材質プラスチックピッチ(mm)(切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40アズワン品番64-5178-29RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用タイミングベルト ミスターマイスター

    Compact9用タイミングベルト

    ミスターマイスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングアタッチメント用引き型コレットチャックセット ミスターマイスター

    ミーリングアタッチメント用引き型コレットチャックセット

    ミスターマイスター
    25,980税込28,578
    1セット
    欠品中
    エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
    用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニXYステージ XYS-200 ミスターマイスター

    ミニXYステージ XYS-200

    ミスターマイスター
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    左右と前後に取り付けられたハンドルにより上部のテーブルが稼働するテーブル。 材料の位置決めなどに。 超ミニサイズでいろいろな用途に応用できます。
    寸法(mm)(テーブル)W200×90、(本体)290×250×75、(設置)100×160アズワン品番64-5179-49RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具