6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
用途斜め加工を行います 角度(°)±45 アズワン品番64-5178-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

60502 精密卓上旋盤Compact9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm)180 心間距離(mm)350 セット内容デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書 クロススライド上振り(mm)114 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm)20.2 刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev ねじ(親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg)37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295 直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80 仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1台
439,800 税込483,780
11日以内出荷

60579 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm)180 心間距離(mm)350 セット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550) クロススライド上振り(mm)114 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm)20.2 刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev ねじ(親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg)37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295 直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80 仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1セット
579,800 税込637,780
11日以内出荷

60576 精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm)180 心間距離(mm)350 セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) クロススライド上振り(mm)114 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm)20.2 刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev ねじ(親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg)37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295 直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80 仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1セット
469,800 税込516,780
15日以内出荷

Compact9 精密卓上旋盤 ミスターマイスター 動画あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります