電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書
質量(kg)65
電源(V)100
消費電力(W)630
フトコロ(mm)170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
スピンドルMT-3
アズワン品番64-2326-08
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)460×120
T-スロットサイズ(mm)12/M10
コラム傾斜(度)左右0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセットに強力テーパーシャンクエンドミル3枚刃及び専用マシンスタンドを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)、強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、マシンスタンド(チップトレイ付き)
質量(kg)65
電源(V)100
消費電力(W)630
フトコロ(mm)170
テーブル寸法(mm)460×120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
スピンドルMT-3
アズワン品番64-2326-10
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)460×120
T-スロットサイズ(mm)12/M10
コラム傾斜(度)左右0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)
質量(kg)65
電源(V)100
消費電力(W)630
フトコロ(mm)170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
スピンドルMT-3
アズワン品番64-2326-09
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)460×120
T-スロットサイズ(mm)12/M10
コラム傾斜(度)左右0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。