2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート) アズワン品番65-9305-77
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります