付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
コード長さ(m)2
取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付
材質ABS樹脂
長さ(mm)スロトーク:19
質量(kg)1.9(充電池含)
連続使用時間約34分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
能力(mm)木材:45
充電時間(分)60
サイズ(mm)217×81×213(H)
ストローク数(回/分)0~2400
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
無段変速付
マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
T・Uシャンク
木工の曲線切りに最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-87
1セット
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。