電動工具 :「丸 ノコ 固定」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
アズワン品番65-3893-80
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
アズワン品番68-1860-48
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。