電動工具 :「作業用 LED」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)2.5 形式スイッチ:パドル式 回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500 最大出力(W)1,500 モーター直流ブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) スピンドル径M10×1.5 充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電) サイズ(mm)363×60(H) 1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
1台
特価
73,980 税込81,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース 寸法(mm)329×107×84 質量(kg)2.1 圧着範囲(mm2)14~60 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)80%:約30、100%:約40 公称出力(kN)42
1台
221,900 税込244,090
翌日出荷

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷

バッテリー、充電器、ケースは別売 電子無段変速、デュアルLEDライト付 カウンターバランス装置で振動を軽減 ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー コード式に匹敵するハイパワー どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ 操作しやすいスイッチ
仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA) アズワン品番65-2235-23
1台
72,500 税込79,750
翌日出荷

付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本 ハンドル長さ(mm)全長:131 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13) バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh) ライト種類高輝度LED 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク) 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合) シャンクサイズ(mm)六角:6.35 回転数(min-1[回/分])850
1台
9,800 税込10,780
翌日出荷

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2227-37
1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-36
1台
91,200 税込100,320
翌日出荷

付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大トルク(N・m)160 チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)182×75×232(H) 打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス 材質樹脂(本体) 質量(kg)1.9 角度(°)振り子:2.8(左右1.4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000) バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)84 サイズ(mm)84×299×120 振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.5(バッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~3100 締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125 バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah) ヘッド長(mm)120 蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ) 充電時間(分)約40 サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時) 六角軸二面幅(mm)6.35 最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 打撃数(bpm[回/分])0~3400 1充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
1台
67,600 税込74,360
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800 打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500 バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約40
1セット(1セット)
82,300 税込90,530
翌日出荷

付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.85 能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本 穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ) 防塵防水性能IP56 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約60 サイズ(mm)189×68×246(H) 適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
87,800 税込96,580
翌日出荷

一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ アズワン品番65-3893-05
1台
81,300 税込89,430
翌日出荷

Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット 付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース 寸法(mm)173×66×254(H) 質量(kg)1.9 能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段) 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト チャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13 バッテリー18、14.4V両対応 最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約40 LEDスイッチ連動 回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530 クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
96,000 税込105,600
翌日出荷

多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット 付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント 寸法(mm)143×66×254(H) 質量(kg)約1.8 最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50 チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm) 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト バッテリー18V、14.4V両対応 能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 LEDスイッチ連動 回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530 クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
104,000 税込114,400
翌日出荷


ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷

付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル。タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業。モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現。T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能。モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)。高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。ブラシレスモーター。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)3.35 穴あけ能力【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート(Φ3.5×深さ30):《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ8.5×深さ30):《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ10.5×深さ40):《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ16.5×深さ40):《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート+デッキプレート1.6(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】 木工・米松(Φ18×深さ120):《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6):《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16+12): 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴 バッテリー18V (リチウムイオン電池5Ah) チャッククイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 (50/60Hz) 充電時間(分)実用:約38 フル:約54 LEDライト:スイッチ連動 サイズ(mm)367×86×278(H) 適正回転数(回転/分)高速:0~950、低速0~700 打撃数(bpm[回/分])高速:0~4200、低速0~3100 振動3軸合成値(m/s2)16.3
1台
132,000 税込145,200
8日以内出荷

。穴あけ作業時に急激な負荷がかかり、モーターの回転数が急速に低下すると工具本体が振られてしまう前に回転を停止させ、作業者の負担を軽減します。回転数2段切換搭載 切換スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●穴あけ能力:コンクリート/18mm 鉄工/13mm、木工/18mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード//0~4,100回/分●サイズ:74×246×202(H)mm●重量:2.1kg●付属品:バッテリー×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー●モーター:直流ブラシレスモーター●適用ビット:SDSプラスシャンクタイプ●1充電当たりの穴あけ作業量:9.1m/s2●ビット別売●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●小形・軽量タイプ●防振ハンドル搭載で疲れにくい●リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載 アズワン品番65-9284-68
1台
52,100 税込57,310
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります