1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット 付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース 寸法(mm)173×66×254(H) 質量(kg)1.9 能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段) 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト チャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13 バッテリー18、14.4V両対応 最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約40 LEDスイッチ連動 回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530 クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
96,000 税込105,600
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります