電動工具 :「整流子」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-69
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-70
1台
53,600 税込58,960
翌日出荷

ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業 仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16 アズワン品番65-2223-59
1台
53,300 税込58,630
翌日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)270×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 スイッチスライド式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2.5(2心) モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
20,300 税込22,330
翌日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)268×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1100 モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
21,400 税込23,540
翌日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)258×56×60(H) 質量(kg)1.6(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2.5(2心) モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
19,400 税込21,340
翌日出荷

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります