電動工具 :「樹脂切断」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm アズワン品番65-2229-84
1セット(3枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付 アズワン品番65-3893-80
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃ アズワン品番65-2113-44
1セット
7,030 税込7,733
当日出荷

鋼板、ステンレスの切断加工に。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です。 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。 USB端子付(5V・2A) 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CE18DSL(LXPK)●仕様:樹脂ケースセット●切断能力(mm):鋼板、非鉄金属板/1.6、 ステンレス板/1.2●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:30分●ストローク数:5,300spm●最小切断半径:25mm●サイズ:295×82×168(H)mm●重量:2.2kg●付属品:バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-9●振動3軸合成値:9.9m/s2 アズワン品番67-4728-62
1個
83,600 税込91,960
翌日出荷

エスコジグソー
Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース アズワン品番65-2234-76
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース アズワン品番65-2234-82
1台
96,500 税込106,150
翌日出荷

バッテリー、充電器、ケースは別売 電子無段変速、デュアルLEDライト付 カウンターバランス装置で振動を軽減 ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー コード式に匹敵するハイパワー どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ 操作しやすいスイッチ
仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA) アズワン品番65-2235-23
1台
72,500 税込79,750
翌日出荷

4方向を全て使用る出来長寿命ブレード シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮 厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応 極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●最大切断能力:軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm●刃長:12mm●ストローク数:3600回/分●サイズ:256×131mm●重量:1.4kg(バッテリー含)●付属品:バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース アズワン品番65-2234-92
1台
70,700 税込77,770
8日以内出荷

天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ 果樹や雑木、竹の伐採に LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用) アズワン品番65-2235-25
1台
62,200 税込68,420
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング