AC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付エスコ翌日出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。<br />手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。<br />電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。<br />ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。<br />無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。<br />配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付アズワン品番65-9286-32