電動工具 :「石材用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA810MF-14
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
エスコ品番EA810MF-4.3
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに
作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き
フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
アズワン品番68-1855-46
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)16.5
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-39
1本
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)14.5
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-37
1本
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)25
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-47
1本
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)18
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-41
1本
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)17
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-40
1本
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)10.5
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-31
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)10
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-30
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)24
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-46
1本
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)23
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-45
1本
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)22
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-44
1本
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)19
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-42
1本
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)12.7
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-35
1本
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-33
1本
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)11
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-32
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)26
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-48
1本
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)20
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-43
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)16
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-38
1本
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)13
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-36
1本
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)12.5
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-34
1本
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等
質量(kg)29
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240
電源100V
コード長さ(m)12
パット径(Φmm)330
サイズ(mm)370×450×1230(H)
径(mm)ブラシ:300
1台
¥191,000
税込¥210,100
8日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。