電動工具 :「研磨 軸」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125) 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚 6.35mm六角軸
1セット
3,550 税込3,905
翌日出荷

小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29
1台
9,930 税込10,923
翌日出荷

付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F 質量(kg)0.45 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源AC100V(50/60Hz)・0.65A コード長さ(m)2 チャック(mm)3.0 絶縁方式二重絶縁 サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組) アズワン品番68-1855-46
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-70
1台
53,600 税込58,960
翌日出荷

強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-69
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

仕様アーバー:3.2軸(13研磨リング付)×1 3.2軸(6.4研磨リング付)×1 シャンク軸径3.2mm:EZロック方式用(EA818E-139)×1 フェルトホイール用(EA818E-140)×1 ディスクサンドディスク:19(#180)×25、19(#220)×25、19(#240)×25 ブラシ軸付:9.5×10×1 4.8×1.01×1 6.4×6×1 カーボン19×2×1 サイズ(mm)超硬カッター:3.2×39.11×1 バフサイズ(Φmm)フェルトバフ:12.7×7×5、25.4×5×5 コンパウンドポリッシングコンパウンド:金属・プラスチック用×1 ホイール寸法(mm)カッティング:38×1×2 38.1×1.1×5 研磨研磨リング(13.0mm):#60×15 #120×15、(6.4mm):#60×15 #120×15
1セット
10,600 税込11,660
翌日出荷

EZ-Lockイージーロックアクセサリー全70個入りセットです。EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。セット内品番は下記のその他関連を参照ください。
寸法(mm)【サンディングディスク】31.8(#60) 6枚、31.8(#240) 6枚【ポリッシングバフ】25.4×3 3個 内容【カッティングホイール】38.1×0.6×3枚/38.1×1.1×4枚/38.1×1.1×2枚/38.1×1.0×1枚/38.1×1.1×1枚【研磨リング(13.0mm)】#60×20枚/#120×20枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×288×44 シャンクサイズ(mm)軸径3.2×1 軸径3.2(研磨リング付)×1 総質量(kg)0.4
1セット(1セット)
15,200 税込16,720
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります