電動工具 :「貼り 工具」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に 材質クロームモリブデン 軸径(Φmm)17 全長(mm)320 質量(g)655 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7925-64
1本
3,250 税込3,575
翌日出荷

本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X アズワン品番65-2234-83
1台
99,700 税込109,670
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります