電動工具 :「電線 100v」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型
アズワン品番65-9286-43
1本
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付
アズワン品番65-9286-27
1台
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)6.1
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)
入力AC100V
パイロットランプあり
温度センサーなし
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様SVCT3.5×2心
直径(mm)側板:275
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
屋外型
防雨型
コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。
屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。
過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。
過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm
アズワン品番64-7927-66
1台
¥51,500
税込¥56,650
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
アズワン品番65-2227-37
特性アース付
エスコ品番EA815GV-21
電線長さ(m)10
芯数接地極付コンセント
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に
仕様屋内型、アース:なし
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.7
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
定格電圧100V
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V接地付
コード長さ(m)20
定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
入力AC100V
パイロットランプあり
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様VCT2.0×3心
使用環境温度(℃)0~35
直径(mm)側板:275
漏電感度電流(mA)15
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に
仕様屋内型、アース:なし
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.1
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
定格電圧125V
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)20
定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)
入力AC100V
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様VCT2.0×2心
使用環境温度(℃)0~35
直径(mm)側板:275
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。