絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日動工業(119)
  • ハタヤリミテッド(93)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • 正和電工(12)
  • TRUSCO(10)
  • サンピース(8)
  • タイカツ(7)
  • イチネンTASCO(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • フジマック(2)
  • M&M(1)
  • オーム電機(1)
  • STAR Light(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ノア(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「2P15A 125V」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/15A コードリール(アース無) エスコAC125V/15A コードリール(アース無)エスコ
12,200税込13,420
1台
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に仕様屋内型、アース:なし幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145定格電圧125Vコンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ電線仕様VCT2.0×2心使用環境温度(℃)0~35直径(mm)側板:275
AC125V/15A コードリール(アース付) エスコAC125V/15A コードリール(アース付)エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型質量(kg)7.4黄色コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341パイロットランプあり温度センサーなし電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35
AC125V/15A コードリール(アース付) エスコAC125V/15A コードリール(アース付)エスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に仕様屋内型、アース:なし幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.7シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145定格電圧100Vコンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)20定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341入力AC100Vパイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35直径(mm)側板:275漏電感度電流(mA)15
AC125V/15A/30m コードリール 防雨・漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨・漏電遮断器付エスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付アズワン品番65-9285-79
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
38,500税込42,350
1台
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付アズワン品番65-9286-27
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
20,800税込22,880
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
コードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズ エスココードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズエスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付●温度センサー付(自動復帰型)アズワン品番65-9285-78
AC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付 エスコAC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付エスコ
32,400税込35,640
1台
翌日出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付アズワン品番65-9286-32
AC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付 エスコAC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付エスコ
18,300税込20,130
1台
8日以内出荷
電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付アズワン品番65-9286-44
コードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズ エスココードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズエスコ
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付アズワン品番65-9285-77
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコAC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付エスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付エスコ
16,300税込17,930
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付アズワン品番65-9286-16
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付エスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付アズワン品番65-9286-52
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付エスコ
23,300税込25,630
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付アズワン品番65-9286-25
AC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付エスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付アズワン品番65-9286-26
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
コンセント防雨キャップ温度センサー(伝線溶解防止)2P/2P接地付兼用ニュートビプラグブレーキストッパー付(ドラム空転止)電源パイロットランプ付漏電に反応する漏電遮断器付3.5mm2極太ケーブル仕様防汚カバー付防雨型(通電部絶縁保護)安心安全・元電源を保護メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプメンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路アズワン品番65-5658-09
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
2P→3P変換アダプター エスコ2P→3P変換アダプターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-25
プラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵 エスコプラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵エスコ
1,398税込1,538特価
1個
取扱停止中
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-24
延長コード エスコ延長コードエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグアズワン品番65-2228-13
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
890税込979
1個
当日出荷から翌日出荷
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-60
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-59
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-58
分配コード(4口) エスコ分配コード(4口)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
分配コード(3口) エスコ分配コード(3口)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-56
分配コード(2口) エスコ分配コード(2口)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-55
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
3,850税込4,235
1個
予約販売
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-54
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,170税込2,387
1個
予約販売
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-52
コードリール(電圧電流メーター付) エスココードリール(電圧電流メーター付)エスコ
48,100税込52,910
1台
当日出荷
屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmアズワン品番64-7927-66
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
コード長さ(m)20仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
コード長さ(m)10仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
コード長さ(m)5仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
5m 延長コード エスコ5m 延長コードエスコ(3件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
コード長さ(m)5

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具