18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース 寸法(mm)329×107×84 質量(kg)2.1 圧着範囲(mm2)14~60 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)80%:約30、100%:約40 公称出力(kN)42
1台
221,900 税込244,090
翌日出荷

スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。 「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。 多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。 LEDライト搭載 0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。 本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア) アズワン品番64-7928-37
1セット
14,700 税込16,170
当日出荷

クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース アズワン品番65-2226-67
1台
30,300 税込33,330
翌日出荷

回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク18段階。無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450 高速:0~1350 最大トルク(N・m)25 チャック能力(mm)10 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 ビット寸法(mm)使用可能:直径1~10(六角/丸軸対応) サイズ(mm)200×75×226
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000min アズワン品番65-2227-72
1台
62,600 税込68,860
翌日出荷

樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。 仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V アズワン品番65-2227-77
1台
71,000 税込78,100
翌日出荷

付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本 ハンドル長さ(mm)全長:131 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13) バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh) ライト種類高輝度LED 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク) 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合) シャンクサイズ(mm)六角:6.35 回転数(min-1[回/分])850
1台
9,800 税込10,780
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付 材質ABS樹脂 長さ(mm)スロトーク:19 質量(kg)1.9(充電池含) 連続使用時間約34分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 能力(mm)木材:45 充電時間(分)60 サイズ(mm)217×81×213(H) ストローク数(回/分)0~2400 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800 打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500 バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約40
1セット(1セット)
82,300 税込90,530
翌日出荷

付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大トルク(N・m)160 チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)182×75×232(H) 打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.85 能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本 穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ) 防塵防水性能IP56 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約60 サイズ(mm)189×68×246(H) 適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
87,800 税込96,580
翌日出荷

Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット 付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース 寸法(mm)173×66×254(H) 質量(kg)1.9 能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段) 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト チャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13 バッテリー18、14.4V両対応 最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約40 LEDスイッチ連動 回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530 クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
96,000 税込105,600
翌日出荷


一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ アズワン品番65-3893-05
1台
81,300 税込89,430
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
翌日出荷

エスコ充電器
EA813CE-2用
仕様●電源:100V 50/60Hz●充電電圧:7.2V~18V●充電電流:2.6A●コード:2心ビニールコード●重量:0.4kg●使用温度範囲:0~40℃●充電ランプ:赤色LED アズワン品番65-2226-64
1台
8,590 税込9,449
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります