電動工具 :「350mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)350 質量(g)800 刃幅(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350 シャンク形状SDSax アズワン品番64-7925-77
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

全長(mm)350 質量(g)800 刃幅(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350 シャンク形状SDSax アズワン品番64-7925-78
1個
8,210 税込9,031
翌日出荷

全長(mm)350 質量(g)850 刃幅(mm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×350 刃先形状片刃 アズワン品番64-7925-68 六角軸対辺(mm)17
1個
7,950 税込8,745
8日以内出荷

仕様チゼル幅:50mm 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)350
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

。ハンドツール・パーツの収納に適しています。持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸/315×145×105 外寸/350×190×140●重量(kg):0.73●材質:ポリプロピレン、ABS樹脂●耐荷重:20kg●付属品:インナートレー×1個●グリーン購入法適合商品 アズワン品番65-9260-29
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

全長(mm)350 質量(g)645 刃幅(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350 刃先形状片刃 アズワン品番64-7925-67 六角軸対辺(mm)17
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットです。マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 表示単位0~6.9bar(0-7kg/cm2) ホース長さ(mm)350 アズワン品番65-2227-86
1セット
17,000 税込18,700
翌日出荷

木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。 角度調整機能付(0~70°) 特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。 家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分 アズワン品番65-2222-44
1台
28,900 税込31,790
翌日出荷

材質スチール 質量(kg)4.2 テーブル寸法(mm)(W)440×(D)350×(H)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×335 アズワン品番64-2273-39
1台
12,300 税込13,530
8日以内出荷

1台
296,000 税込325,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
85,400 税込93,940
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ アズワン品番65-3893-05
1台
81,300 税込89,430
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります